曜日別特売
AZ-B6000WP(一般校正(英語)) 本質安全防爆構造電子はかり 英語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ VIBRA(新光電子) 45113409

本質安全防爆構造電子はかり 英語版校正証明書付 AZ-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1個最小表示(g)1計量皿形状注文コード45113409品番AZ-B6000WP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥327,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)
IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。

仕様液晶表示バックライト付●外形寸法:294×375×445mm●電源:単1マンガン乾電池(R20PU)4本●出力:赤外線通信種類電子天秤ひょう量(g)6000最小表示(g)1表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)200×250アズワン品番61-8505-58-56計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする