仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。種類上皿はかりひょう量(kg)3目量(g)0.5計量皿寸法(mm)232×202表示形式デジタルアズワン品番3-4672-14-57計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)