曜日別特売
JTS-150-45-35(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーン 45115780

JTS-150-45-35(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーン 45115780
JTS-150-45-35(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーン 45115780
JTS-150-45-35(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーン 45115780

ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5691-06
65-5691-06
65-5690-92
65-5690-89
65-5690-90
65-5690-91
65-5690-93
65-5690-94
65-5690-95
65-5690-96
65-5690-97
65-5690-98
65-5690-99
65-5691-01
65-5691-02
65-5691-03
65-5691-04
65-5691-05
65-5691-07
65-5691-08
65-5691-09
65-5691-10
65-5691-11
65-5691-12
65-5691-13
65-5691-14
65-5691-15
65-5691-16
65-5691-17
65-5691-18
65-5691-19
65-5691-20
65-5691-21
65-5691-22
65-5691-23
65-5691-24
65-5691-25
65-5691-26
65-5691-27
65-5691-28
65-5691-29
65-5691-30
65-5691-31
65-5691-32
65-5691-33
65-5691-34
65-5691-35
内容量1個注文コード45115780品番JTS-150-45-35(一般校正)
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様タイプ:普及型・平織金網●目開き:355μm●材質:金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)●試験用・鉛フリー●★TS(東京スクリーン)製●※ステンレス製Φ100mm(深さ/45mm)及びΦ75mm(深さ/20mm)も製作可能です。お問い合わせください。●メーカー検査試験成績書の発行も可能です。(有料)お問い合わせください。内径×深さ(mm)150×45アズワン品番65-5691-06校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする