曜日別特売
JTS-200-45-06(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーン 45116437

JTS-200-45-06(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーン 45116437
JTS-200-45-06(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーン 45116437
JTS-200-45-06(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーン 45116437

ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5691-72
65-5691-72
65-5691-36
65-5691-37
65-5691-38
65-5691-39
65-5691-40
65-5691-41
65-5691-42
65-5691-43
65-5691-44
65-5691-45
65-5691-46
65-5691-47
65-5691-48
65-5691-49
65-5691-50
65-5691-51
65-5691-52
65-5691-53
65-5691-54
65-5691-55
65-5691-56
65-5691-57
65-5691-58
65-5691-59
65-5691-60
65-5691-61
65-5691-62
65-5691-63
65-5691-64
65-5691-65
65-5691-66
65-5691-67
65-5691-68
65-5691-69
65-5691-70
65-5691-71
65-5691-73
65-5691-74
65-5691-75
65-5691-76
65-5691-77
65-5691-78
65-5691-79
65-5691-80
65-5691-81
65-5691-82
65-5691-83
65-5691-84
65-5691-85
65-5691-86
内容量1個注文コード45116437品番JTS-200-45-06(一般校正)
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様タイプ:普及型・フラップトップ金網●目開き:53mm●材質:ステンレス(SUS304)●試験用・鉛フリー●★TS(東京スクリーン)製●※ステンレス製Φ100mm(深さ/45mm)及びΦ75mm(深さ/20mm)も製作可能です。お問い合わせください。●メーカー検査試験成績書の発行も可能です。(有料)お問い合わせください。内径×深さ(mm)200×45アズワン品番65-5691-72校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする