曜日別特売
TS-100-45-16(一般校正) SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ 東京スクリーン 45116620

SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5691-90
65-5691-90
65-5691-87
65-5691-88
65-5691-89
65-5691-91
65-5691-92
65-5691-93
65-5691-94
65-5691-95
65-5691-96
65-5691-97
65-5691-98
65-5691-99
65-5692-01
65-5692-02
65-5692-03
65-5692-04
65-5692-05
65-5692-06
65-5692-07
65-5692-08
65-5692-09
65-5692-10
65-5692-11
65-5692-12
65-5692-13
65-5692-14
65-5692-15
65-5692-16
65-5692-17
65-5692-18
65-5692-19
65-5692-20
65-5692-21
65-5692-22
65-5692-23
65-5692-24
65-5692-25
65-5692-26
65-5692-27
65-5692-28
内容量1個注文コード45116620品番TS-100-45-16(一般校正)
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様材質:枠/SUS304、網/SUS304●目開き:9.5mm枠寸法Φ100×45Hmmアズワン品番65-5691-90校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする