曜日別特売
JTS-200-25-04(一般校正) SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ 東京スクリーン 45117024

SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5692-32
65-5692-32
65-5692-29
65-5692-30
65-5692-31
65-5692-33
65-5692-34
65-5692-35
65-5692-36
65-5692-37
65-5692-38
65-5692-39
65-5692-40
65-5692-41
65-5692-42
65-5692-43
65-5692-44
65-5692-45
65-5692-46
65-5692-47
65-5692-48
65-5692-49
65-5692-50
65-5692-51
65-5692-52
65-5692-53
65-5692-54
65-5692-55
65-5692-56
65-5692-57
65-5692-58
65-5692-59
65-5692-60
65-5692-61
65-5692-62
65-5692-63
65-5692-64
65-5692-65
65-5692-66
65-5692-67
65-5692-68
65-5692-69
65-5692-70
65-5692-71
65-5692-72
65-5692-73
65-5692-74
65-5692-75
65-5692-76
65-5692-77
65-5692-78
65-5692-79
65-5692-80
65-5692-81
内容量1個注文コード45117024品番JTS-200-25-04(一般校正)
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様材質:枠/SUS304、網/SUS304●目開き:75.0mm枠寸法Φ200×25Hmmアズワン品番65-5692-32校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする