JTS-200-100-03(一般校正) SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ 東京スクリーン 45117548

SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5692-84
65-5692-84
65-5692-82
65-5692-83
65-5692-85
65-5692-86
65-5692-87
65-5692-88
65-5692-89
65-5692-90
65-5692-91
65-5692-92
65-5692-93
65-5692-94
65-5692-95
65-5692-96
65-5692-97
65-5692-98
65-5692-99
65-5693-01
65-5693-02
65-5693-03
65-5693-04
65-5693-05
65-5693-06
65-5693-07
65-5693-08
65-5693-09
65-5693-10
65-5693-11
65-5693-12
65-5693-13
65-5693-14
65-5693-15
65-5693-16
65-5693-17
65-5693-18
65-5693-19
65-5693-20
65-5693-21
65-5693-22
65-5693-23
65-5693-24
65-5693-25
65-5693-26
65-5693-27
65-5693-28
65-5693-29
65-5693-30
65-5693-31
65-5693-32
65-5693-33
65-5693-34
65-5693-35
内容量1個注文コード45117548品番JTS-200-100-03(一般校正)
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様材質:枠/SUS304、網/SUS304●目開き:90.0mm枠寸法Φ200×100Hmmアズワン品番65-5692-84校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする