曜日別特売
TS-250-60-36(一般校正) SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ 東京スクリーン 45118406

SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5693-71
65-5693-71
65-5693-36
65-5693-37
65-5693-38
65-5693-39
65-5693-40
65-5693-41
65-5693-42
65-5693-45
65-5693-43
65-5693-44
65-5693-46
65-5693-47
65-5693-48
65-5693-49
65-5693-50
65-5693-51
65-5693-52
65-5693-53
65-5693-54
65-5693-55
65-5693-56
65-5693-57
65-5693-58
65-5693-59
65-5693-60
65-5693-61
65-5693-62
65-5693-63
65-5693-64
65-5693-65
65-5693-66
65-5693-67
65-5693-68
65-5693-69
65-5693-70
65-5693-72
65-5693-73
65-5693-74
65-5693-75
65-5693-76
65-5693-77
65-5693-78
65-5693-79
65-5693-80
65-5693-81
65-5693-82
65-5693-83
65-5693-84
65-5693-85
65-5693-86
65-5694-39
内容量1個注文コード45118406品番TS-250-60-36(一般校正)
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様材質:枠/SUS304、網/SUS316●目開き:300μm枠寸法Φ250×60Hmmアズワン品番65-5693-71校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする