曜日別特売
JTS-300-60-06(一般校正) SUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーン 45118616

SUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5693-92
65-5693-92
65-5693-87
65-5693-88
65-5693-89
65-5693-90
65-5693-91
65-5693-93
65-5693-94
65-5693-95
65-5693-96
65-5693-97
65-5693-98
65-5693-99
65-5694-01
65-5694-02
65-5694-03
65-5694-04
65-5694-05
65-5694-06
65-5694-07
65-5694-08
65-5694-09
65-5694-10
65-5694-11
65-5694-12
65-5694-13
65-5694-14
65-5694-15
65-5694-16
65-5694-17
65-5694-18
65-5694-19
65-5694-20
65-5694-21
65-5694-22
65-5694-23
65-5694-24
65-5694-25
65-5694-26
65-5694-27
65-5694-28
65-5694-29
65-5694-30
65-5694-31
65-5694-32
65-5694-33
65-5694-34
65-5694-35
65-5694-36
65-5694-37
65-5694-38
65-5694-40
内容量1個注文コード45118616品番JTS-300-60-06(一般校正)
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様材質:枠/SUS304、網/SUS304●目開き:53.0mm枠寸法Φ300×60Hmmアズワン品番65-5693-92校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする