曜日別特売
HSBD50 セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工 45118622

HSBD50 セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工 45118622
HSBD50 セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド) ネグロス電工 45118622

セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード45118622品番HSBD50
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。
吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。
両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。

材質ポリプロピレン全長(m)約30厚さ(mm)1
注意
※バンドの支持は端部を重ね、両側で行ってください。片側だけでは落下の恐れがあります。
※使用温度は0℃から50℃です。それ以外の温度では落下の恐れがあります。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする