曜日別特売
Z-BHIDH 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工 45119681

吊り金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)注文コード45119681品番Z-BHIDH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。

表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H形鋼専用です。I形鋼には取り付けできません。
※吊りボトルは、垂直に吊り下げてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45119681Z-BHIDH57907983Z-BHIDHZ-BHIDH 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工 57907983吊り金具(H形鋼用)ネグロス電工1個
579
税込637
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする