東京スクリーン
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
91日以内出荷とは
アズワン品番
65-5695-02
65-5695-02
65-5695-02
65-5694-93
65-5694-94
65-5694-95
65-5694-96
65-5694-97
65-5694-98
65-5694-99
65-5695-01
65-5695-03
65-5695-04
65-5695-05
65-5695-06
65-5695-07
65-5695-08
65-5695-09
65-5695-10
65-5695-11
65-5695-12
65-5695-13
65-5695-14
65-5695-15
65-5695-16
65-5695-17
65-5695-18
65-5695-19
65-5695-20
65-5695-21
65-5695-22
65-5695-23
65-5695-24
65-5695-25
65-5695-26
65-5695-27
65-5695-28
65-5695-29
65-5695-30
65-5695-31
65-5695-32
65-5695-33
65-5695-34
65-5695-35
65-5695-36
65-5695-37
65-5695-38
65-5695-39
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45119700
品番
JTS-150-60-27(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
タイプ:普及型・平織金網●目開き:1.40mm●材質:ステンレス(SUS304)●試験用・鉛フリー●★TS(東京スクリーン)製●※ステンレス製Φ100mm(深さ/45mm)及びΦ75mm(深さ/20mm)も製作可能です。お問い合わせください。●メーカー検査試験成績書の発行も可能です。(有料)お問い合わせください。
内径×深さ(mm)
150×60
アズワン品番
65-5695-02
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000