BHIK150-W3 吊り金具(H形・I型鋼用)セット品 ネグロス電工 45119794

吊り金具(H形・I型鋼用)セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45119794品番BHIK150-W3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,160

造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。

表面処理
電気亜鉛めっき(C)
チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げ
DH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合吊りボルトW3/8寸法L(mm)300寸法L1(mm)184適合フランジ幅(mm)150~175適合フランジ厚(mm)8~35
注意
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする