曜日別特売
JTS-150-60-37(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーン 45119797

JTS-150-60-37(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーン 45119797
JTS-150-60-37(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーン 45119797
JTS-150-60-37(一般校正) ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーン 45119797

ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番65-5695-12
65-5695-12
65-5694-93
65-5694-94
65-5694-95
65-5694-96
65-5694-97
65-5694-98
65-5694-99
65-5695-01
65-5695-02
65-5695-03
65-5695-04
65-5695-05
65-5695-06
65-5695-07
65-5695-08
65-5695-09
65-5695-10
65-5695-11
65-5695-13
65-5695-14
65-5695-15
65-5695-16
65-5695-17
65-5695-18
65-5695-19
65-5695-20
65-5695-21
65-5695-22
65-5695-23
65-5695-24
65-5695-25
65-5695-26
65-5695-27
65-5695-28
65-5695-29
65-5695-30
65-5695-31
65-5695-32
65-5695-33
65-5695-34
65-5695-35
65-5695-36
65-5695-37
65-5695-38
65-5695-39
内容量1個注文コード45119797品番JTS-150-60-37(一般校正)
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様タイプ:普及型・平織金網●目開き:250μm●材質:金網/ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)●試験用・鉛フリー●★TS(東京スクリーン)製●※ステンレス製Φ100mm(深さ/45mm)及びΦ75mm(深さ/20mm)も製作可能です。お問い合わせください。●メーカー検査試験成績書の発行も可能です。(有料)お問い合わせください。内径×深さ(mm)150×60アズワン品番65-5695-12校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする