ネグロス電工
吊り金具(H形・I型鋼用)セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45119846
品番
BHIK400-W3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,860
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げ
DH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合吊りボルト
W3/8
寸法L(mm)
520
寸法L1(mm)
404
適合フランジ幅(mm)
400
適合フランジ厚(mm)
8~35
注意
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。