ネグロス電工
吊り金具(H形鋼用) 強力タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
注文コード
45119986
品番
BHIP-W3
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合吊りボルト
W3/8
適合
支持部材:D2タイプ、D3タイプ
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。