ネグロス電工
吊り金具(一般形鋼用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合吊りボルト
W3/8、W1/2M10、M12
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)ボルト、座金:ステンレス鋼
注文コード
45120643
品番
Z-HB25U
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合吊りボルト・表面処理
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
M10、M12
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ボルト、座金:ステンレス鋼
寸法A(mm)
35
適合フランジ厚(mm)
5~30
許容静荷重(N[kgf])
2451[250]
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
※順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
※防錆性能・商品仕様は変更ありません。