ネグロス電工
吊り金具(一般形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45120747
品番
H139T
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
下部金具:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
50
適合フランジ厚(mm)
8~13
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。