曜日別特売
H79TI 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工 45120792

H79TI 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工 45120792
H79TI 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工 45120792
H79TI 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工 45120792

吊り金具(一般形鋼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45120792品番H79TI
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。

表面処理
ダクロタイズド塗装
下部金具:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)48適合フランジ厚(mm)4~7
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする