JCTH370 ケーブルロッカー(支持架台) ネグロス電工 45123023

ケーブルロッカー(支持架台)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法H(mm)70寸法L1(mm)290注文コード45123023品番JCTH370
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法H(mm)70寸法N(mm)1寸法L1(mm)290寸法L2(mm)330仕様ケーブル取付段数:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする