ネグロス電工
ケーブルロッカー(支持架台)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
560
注文コード
45123041
品番
JCTH670
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法H(mm)
70
寸法N(mm)
4
寸法L1(mm)
560
寸法L2(mm)
600
仕様
ケーブル取付段数:6