小型・軽量の光明の携帯形可燃性ガス測定器は、爆発防止を第一の目的とする可燃性ガス測定に最適な接触燃焼式センサを採用。操作と持運びの簡単さが特長です。人体への毒性は少ないとはいえ、工業用原料・燃料・噴射剤・溶接など幅広い分野で数多く使われている可燃性ガス。火災・爆発防止には、漏洩防止対策や換気、着火源排除は当然として、まずガスの有無の確認と濃度測定が重要。光明の携帯形可燃性ガス測定器は確実に機能します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。1.EX防爆合格品(Exia Ⅱ CT4X 第TC19587号)。2.大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。3.明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障(橙色)を知らせます。4.大きなLCD表示器を使用していまので画面が見やすくなっています。5.ポンプの吸引力が強いので応答時間が早くなっています。6.電源ONで電池容量表示・センサチェックまでフルオート。7.濃度表示、電池交換、センサ異常などの各種メッセージをデジタル表示。及び照明機能付き。8.ピークホールド機能を搭載。9.遠隔測定が可能。※オプションにて5m~30mの浮子型捕集器付ガス採取管及びプローブ付 ガス採取管2.4mが使用可 (標準付属品 浮子型捕集器付ガス採取管5m)。