ネグロス電工
ワールドダクター(サドルベースキット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
適合
(鋼製電線管)呼び:19外径:19.1
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
注文コード
45125482
品番
SBS19
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・表面処理・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
適合
(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
69
注意
※立ち上がり配管の際は、サドルの切り込み部を下向きに取り付けてください。