曜日別特売

ワールドダクター(サドルベースキット)

ワールドダクター(サドルベースキット) - ネグロス電工ワールドダクター(サドルベースキット) - ネグロス電工ワールドダクター(サドルベースキット) - ネグロス電工

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。

注意
※立ち上がり配管の際は、サドルの切り込み部を下向きに取り付けてください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表面処理
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45125403SBE161箱(20個)電気亜鉛めっき(U)20456569(鋼製電線管)
呼び:16
外径:21
5,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
45125412SBE191箱(20個)電気亜鉛めっき(U)15406064(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
45125421SBE221箱(20個)電気亜鉛めっき(U)20557579(鋼製電線管)
呼び:22
外径:26.5
(VE管)
呼び:22
外径:26
5,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
45125437SBE251箱(20個)電気亜鉛めっき(U)20507074(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
5,900
5,398
5,938(税込)
当日出荷
45125446SBE281箱(10個)電気亜鉛めっき(U)25659094(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
3,450
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
45125455SBE311箱(10個)電気亜鉛めっき(U)25608589(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
3,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
45125464SBS161箱(20個)ステンレス鋼(SUS)20456574(鋼製電線管)
呼び:16
外径:21
13,200
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45125473SBS16V1箱(20個)ステンレス鋼(SUS)20456574(VE管)
呼び:16
外径:22
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45125482SBS191箱(20個)ステンレス鋼(SUS)15406069(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45125491SBS221箱(20個)ステンレス鋼(SUS)20557584(鋼製電線管)
呼び:22
外径:26.5
(VE管)
呼び:22
外径:26
14,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45125507SBS251箱(20個)ステンレス鋼(SUS)20507079(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45125516SBS281箱(10個)ステンレス鋼(SUS)25659094(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
9,950
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45125525SBS28V1箱(10個)ステンレス鋼(SUS)25659094(VE管)
呼び:28
外径:34
9,950
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45125534SBS311箱(10個)ステンレス鋼(SUS)25608589(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
9,950
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする