曜日別特売
SBS28 ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工 45125516

SBS28 ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工 45125516
SBS28 ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工 45125516

ワールドダクター(サドルベースキット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)適合(鋼製電線管)呼び:28外径:33.3表面処理ステンレス鋼(SUS)注文コード45125516品番SBS28
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。

適合
(鋼製電線管)
呼び:28
外径:33.3
表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法A(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)90寸法D(mm)94
注意
※立ち上がり配管の際は、サドルの切り込み部を下向きに取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする