曜日別特売
S-DC100FEP ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工 45127704

S-DC100FEP ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工 45127704
S-DC100FEP ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工 45127704
S-DC100FEP ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工 45127704

ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45127704品番S-DC100FEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:100
外径:130
寸法A(mm)148表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)136寸法C(mm)80
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※FEP管内へ雨水などの侵入がないようにしてください。ダクタークリップの許容静荷重を超える恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする