ネグロス電工
ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45127722
品番
S-DC40FEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:40
外径:54
寸法A(mm)
72
表面処理
ステンレス鋼
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
38
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※FEP管内へ雨水などの侵入がないようにしてください。ダクタークリップの許容静荷重を超える恐れがあります。