曜日別特売
S-DC65FEP2 ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工 45127747

S-DC65FEP2 ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工 45127747
S-DC65FEP2 ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工 45127747

ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45127747品番S-DC65FEP2
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(FEP管)
呼び:65
外径:85
寸法A(mm)95表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)91寸法C(mm)80
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※FEP管内へ雨水などの侵入がないようにしてください。ダクタークリップの許容静荷重を超える恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする