曜日別特売
S-DC50BP ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工 45128212

S-DC50BP ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工 45128212
S-DC50BP ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工 45128212

ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)63注文コード45128212品番S-DC50BP
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。

適合
(ダクター)D15、D20、D1、D2、D3タイプ
(ビニル被覆金属製可とう管)
呼び:50
外径:56.9
寸法A(mm)66表面処理ステンレス鋼(SUS)寸法B(mm)63ねじサイズ六角M6×25
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45128212
2022-11-16
用途: 露出配管時、防水プリカチューブ支持
昭光電気工事株式会社

めすネジのタップのかえりがきついので指先が裂傷する、ステンレス製がひどい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする