SEN3R-4FS35K 洗浄ガン 明治機械製作所 45128687

※商品代表画像

洗浄ガン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個シャワー種類ストレート(口径Φ3.5)流量(L/min)直流/20、噴量/30注文コード45128687品番SEN3R-4FS35K
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス
[オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。
[超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。
[ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。
[異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。
[大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。

用途
食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄
耐薬品性を必要とした液体の塗布
仕様切替ノズル:あり材質ステンレス流量(L/min)直流/20、噴量/30適合ホース1/2ホース(竹の子サイズ外形Φ16mm)シャワー種類ストレート(口径Φ3.5)圧力(MPa)標準水道:0.3ジョイントサイズ1/2フレキジョイント
関連資料:※メーカーチラシ(1.18MB)取扱説明書:(0.45MB)
注意
※代表画像を使用しております。

商品説明動画

【新製品】節水効果抜群 SEN3R オールステンレス洗浄ガン モデルチェンジして新発売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする