曜日別特売
KS1R FVラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工 45128824

FVラック(リップみぞ形鋼用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)適合丸形ケーブル1回線 Φ10~15注文コード45128824品番KS1R
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
適合丸形ケーブル1回線 Φ10~15表面処理ダクロタイズド塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45128815
2023-08-06
用途: C型リップ付き溝形鋼にFケーブルを配線するとき
建設業・工事業

適用外かもしれないけど60x30リップ分10mmのC型リップ付き溝形鋼に内向きに使うと掛かりは浅いがなんとか使えました張力がかからないなら問題ありません。外向きに使うとガッチリ付きますがケーブルが外に出ます。取付も簡単で作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする