25H13 ネグロック(一般形鋼用 H型) ネグロス電工 45132482

ネグロック(一般形鋼用 H型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45132482品番25H13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
クリップ部分は、リベットによる接合なので360°回転し、任意の角度で電線管を固定できます。

適合
(鋼製電線管)
呼び:25・22
外径:25.4・26.5
寸法A(mm)74表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)8~13
注意
※金具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
フランジ部分に入りづらい場合は、端を叩いて片側づつ入れてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする