ネグロック(一般形鋼用 H型)

ネグロック(一般形鋼用 H型) - ネグロス電工

形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
クリップ部分は、リベットによる接合なので360°回転し、任意の角度で電線管を固定できます。

表面処理ダクロタイズド塗装内容量1個
注意
※金具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
フランジ部分に入りづらい場合は、端を叩いて片側づつ入れてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4513245519H13(鋼製電線管)
呼び:19・16
外径:19.1・21.0
658~13
230
取扱い終了
返品不可
4513246419H19(鋼製電線管)
呼び:19・16
外径:19.1・21.0
6514~19
250
取扱い終了
返品不可
4513247319H7(鋼製電線管)
呼び:19・16
外径:19.1・21.0
654~7
215
取扱い終了
返品不可
4513248225H13(鋼製電線管)
呼び:25・22
外径:25.4・26.5
748~13
250
取扱い終了
返品不可
4513249125H19(鋼製電線管)
呼び:25・22
外径:25.4・26.5
7414~19
260
取扱い終了
返品不可
4513250725H7(鋼製電線管)
呼び:25・22
外径:25.4・26.5
744~7
230
取扱い終了
返品不可
4513251631H13(鋼製電線管)
呼び:31・28
外径:31.8・33.3
818~13
270
取扱い終了
返品不可
4513252531H19(鋼製電線管)
呼び:31・28
外径:31.8・33.3
8114~19
290
取扱い終了
返品不可
4513253431H7(鋼製電線管)
呼び:31・28
外径:31.8・33.3
814~7
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする