曜日別特売
31M ネグロック(スプリングクリップ) ネグロス電工 45132744

31M ネグロック(スプリングクリップ) ネグロス電工 45132744
31M ネグロック(スプリングクリップ) ネグロス電工 45132744

ネグロック(スプリングクリップ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45132744品番31M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111

プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。

適合
(鋼製電線管)
呼び:31・28
外径:31.8・33.3
(VE管)呼び:28
(金属製可とう管)呼び:24
寸法A(mm)59表面処理ダクロタイズド塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45132735
2022-11-01
用途: モノタロウブランドガソリン携行タンクホースの固定

給油ホースを携行タンク内部に収納するのが気になるので、タンク外部に収納するために使用。ちょっとした加工が必要になるが、使い勝手が向上。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする