SWC1 二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工 45135221

SWC1 二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工 45135221
SWC1 二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工 45135221

二重天井用(下地取付金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード45135221品番SWC1
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。

材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(U)
注意
※必ず両側で下地を支持してください。
※ねじの締め付け過ぎにご注意ください。金具の変形、強度の低下を招く恐れがあります。
※下地の取り付けピッチは450mm以下としてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする