曜日別特売
BP62-1B BP62 高圧がいし 日東工業 45140173

BP62 高圧がいし

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード45140173品番BP62-1B
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。

材質エポキシ樹脂ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45140173
2017-01-25
用途: 高圧電気設備改修工事
株式会社国際ビル産業建設業・工事業

電線を挟みねじを締め付ける際にサドルがずれてゆく場合がありました。Uの先端部分に引っかかりがあるとズレずに済みますし、定位置が分かりやすいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする