※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
BP11 小扉(屋内用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法H(mm)
55
55
67
寸法A(mm)
76.5
76.5
108
寸法E(mm)
175
33
68
103
137
175
237
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45141135
品番
BP11-518N
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質
ポリカーポネート
寸法H(mm)
55
寸法A(mm)
76.5
寸法F(mm)
67
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
175
寸法B(mm)
200
寸法M(mm)
R3
寸法I(mm)
190
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
8
寸法C1(mm)
31
寸法C2(mm)
25
寸法G1(mm)
35
寸法L(Φmm)
3.5
寸法G2(mm)
70
注意
※薬品、油の種類、設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、ご使用の際は、必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。