ノムラテック
どあロックガード 南京錠タイプ カブセ扉専用 南京錠付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45141935
品番
N-1061
参考基準価格(税別)
¥5,075
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
カブセ扉にキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。
寸法(mm)
南京錠:48×80×30
色
ブラック
本体寸法(mm)
68×98×164~174
取扱説明書:
(1.41MB)
商品説明動画
[N-1061/N-1065] どあロックガード南京錠タイプカブセ扉専用 商品内容説明 [ノムラテック]
参考になった