日東工業
H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45142133
品番
H-150-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
止め金付キーNo.N200 2コ
種別
防水ハンドル(大)
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
150
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
21
寸法G(mm)
30
回転方向
時計回り・反時計回り
寸法C1(mm)
23.5
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。