曜日別特売
H-84-Z H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業 45142151

H-84-Z H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業 45142151
H-84-Z H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業 45142151

H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別防水平面ハンドル(小)注文コード45142151品番H-84-Z
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
高さ(mm)110回転方向(開けるとき)反時計回りセット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ種別防水平面ハンドル(小)材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき動作半径(mm)40キー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーNo.200は他の鍵でも施錠が可能なためセキュリティを必要とする場合は鍵違い対応品をご利用ください。
※付属の止め金は日東工業キャビネットで使用している止め金と形状が異なります。曲げ加工されていませんので使用するキャビネットの構造に合せて調整が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45142176
2020-02-02
用途: キャビネットハンドルの交換に使用しました
サービス業

スムーズに交換できました
早く届いたので助かりました

対象商品 : 45142167
2019-03-16
用途: 管理しているハンドルが破損していた。
不動産業

品番等間違えではなかったので、問題なくはめることは出来ましたが盤をとめるものが同梱されたものでは出来なかった。
既存のものがはまったので無事取替え完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする