MAD MAX(マッドマックス)
MADMAX製 カワサキ ゼファー1100/RS用 モナカ管マフラー ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
45142389
品番
MM10-0064B
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
MAD MAXオリジナルのモナカ管!
インナーサイレンサー脱着可能。
用途
バイク用
寸法(Φmm)
エキパイ:38、テールパイプ:70
適合車種
ゼファー1100/RS
サイレンサ
アルミサイレンサー
注意
※アルミアルミサイレンサーはリベット止めになります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※音量・音質に関しましては個人の感じ方により、大きく変わりますのでご質問の回答はできかねます。予めご了承下さい。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※センタースタンド装着車には取付不可。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,250
/
税込
¥
4,675
北海道地方
数量1につき
¥
5,805
/
税込
¥
6,386
沖縄地方
数量1につき
¥
7,003
/
税込
¥
7,703
離島
数量1以上のご注文
お送りできません