※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個寸法B(mm)100種別基台、盤取付用塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)注文コード45142395品番ZA14-81
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
この商品は寸法B・種別・塗装色など276種類から選べます他の種類を見る 盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。