曜日別特売
TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500

 

TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500
TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500
TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500
TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500
TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500
TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500
TS-L8 使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り アイリスオーヤマ 45143500

使い捨て防水シーツ大判タイプ 8枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45143500品番TS-L8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです。安心の大判タイプです。吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています。シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています。おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます。立ち上がる時も安心です。また旅行先や外泊時もお使いいただけます。縦、横どちらの向きでもお使いいただけます。洗える防水シーツ ベッドサイズ(BSW-20)と併用することで、より便利にお使いいただけます。

材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート入数(枚)8寸法(幅W×奥行D)(mm)1枚あたり:1800×900適合範囲(身長160cmの場合)横に敷いたとき:腰からひざまで/縦に敷いたとき:頭からつま先まで質量(g/枚)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45143475
2024-09-11
用途: 体調不良時、休憩用ベット上に敷きます。
製造業

まだ実際には使用していませんが、体調不良の方が休むベットの上に敷くように購入しました。大判で使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする