- バンドエイド 防水 Kenvue 45144315

正面

- バンドエイド 防水 Kenvue 45144315
- バンドエイド 防水 Kenvue 45144315
- バンドエイド 防水 Kenvue 45144315
- バンドエイド 防水 Kenvue 45144315

バンドエイド 防水

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)
内容量1個(10枚)注文コード45144315品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。
ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。
すべてのバンドエイドは滅菌済です。

用途
●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。
●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。
●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。
【販売名】バンドエイドe1
仕様指先用機能伸縮性医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45144245
2024-04-27
用途: 指の切り傷などのばんそうこうとして

救急箱を持っていないので急な切り傷等になったときにストックして置くと便利です。大きいサイズは持っていたのですが、小さめが無かったので購入、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする