※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
Z キャビネットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
220
110
130
170
220
寸法C(mm)
105
83
105
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45145414
品番
Z-24
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質
鉄
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
セット内容
2コ入
質量(kg)
4.1
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
105
質量(1セット)(kg)
4.1
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。