曜日別特売
Z-34 Z キャビネットスタンド 日東工業 45145457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z キャビネットスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法A(mm)220
寸法C(mm)150
内容量1セット注文コード45145457品番Z-34
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。

材質塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入質量(kg)8寸法A(mm)220寸法B(mm)600寸法C(mm)150質量(1セット)(kg)8.0板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする