曜日別特売
TBT-15E レール式端子台 二段形エンドプレート 日東工業 45148372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レール式端子台 二段形エンドプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5組)注文コード45148372品番TBT-15E
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様IECレール取付:可セット内容両サイド(TBT-15E1・TBT-15E2)2枚で1組定格絶縁電圧(V)600適合ユニット型式TBT-15RRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする