曜日別特売
TBP-036 TBP 固定式電力用端子台 日東工業 45149526

TBP 固定式電力用端子台

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
極数6P
端子ねじM5(線押え)
内容量1個注文コード45149526品番TBP-036
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

一種耐熱形、防爆用として使用できます。

取付方式直付け結線方式ネジ極数6P端子ねじM5(線押え)仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線8mm2端子間ピッチ(mm)17定格使用電流30使用周囲温度(℃)-20~90定格通電電流(A)50材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBP100~TBP600のみ)
※TBP-801、802、803、804は小形圧着端子をご使用ください。
※TBP-1201は2つ穴(RD形)の圧着端子をご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45149501
2013-11-27
用途: 電気コンロ付近の電源中継

高温にはなりませんが比較的温度が高いところに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする