※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
TBP 固定式電力用端子台
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
1P
1P
2P
3P
4P
6P
端子ねじ
M8
M5(線押え)
M6(なべ小)
M8
M10
M12
M16
M12/M16(付属)
M12×2(スタッド)
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45149587
品番
TBP-101
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
1P
端子ねじ
M8
仕様
IECレール取付:不可
種別
圧着端子用
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
60mm
2
端子間ピッチ(mm)
30
定格使用電流
125
使用周囲温度(℃)
-20~90
定格通電電流(A)
175
材質(基台)
ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱形
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBP100~TBP600のみ)
※TBP-801、802、803、804は小形圧着端子をご使用ください。
※TBP-1201は2つ穴(RD形)の圧着端子をご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。