曜日別特売
TB-DS 取付金具 日東工業 45149894

取付金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)仕様当金なし注文コード45149894品番TB-DS
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。

適合レールIEC35mmレール仕様当金なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45149885
2017-08-19
用途: 端子配線作業

何時も使っている製品です、DIN組端子の必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする